Beli gergaji pemotong besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  2. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  3. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Application for Structural case-hardening Steels, Automatic Steels, Alloy Steels, Temper Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.65
    • Material: SK (Alloy Steel)
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  7. Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
  8. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  9. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  10. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  11. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  12. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  13. monotaro Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Quiet cutting with resonance suppressed by adopting M42 cobalt high is possible. Highly accurate endless welding makes the joint stronger and longer life.. For cutting of hard steel materials such as general steel and stainless steel.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: M42 Cobalt Heise
    • Main Compatible Machine: New Daiwa RBH-120, high-speed electric machine HRB-1140, Asada 736, 7721, 7724
    • Main Cutting Material: Cast iron pipe, gas pipe, large and medium diameter stainless steel pipe (wall thickness 4 mm to 6 mm)
    • Length (mm): 1140
    • Width (mm): 12.7
    • Thickness (mm): 0.64
    • Number of Threads: 14/18
  14. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  15. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  16. NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut-Off Machine (Tornado PM) (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp7.099.900

    NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut-Off Machine (Tornado PM) (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Applicable from Solid Material to Deformed Material
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.95
    • Width (mm): 27
    • Material: Cobalt high speed high speed steel PM
    • Type: BPV
Daftar Harga gergaji pemotong besi Terbaru October 2026
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)Rp2.099.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp65.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Rp209.900
BAHCO Bandsaw Blade for Wood Cutting (Mata Gergaji Pita)Rp339.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)